Wkrętaki dynamometryczne TorqueVario® ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 1400cNm

Nr art.: 659930 1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 320,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 5 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 14 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Długość całkowita L 120 mm
Masa całkowita 560 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Seria TorqueVario®-S T
Oznaczenie producenta Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® mit Skala
Kolor Czerwony; Czarny
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, Nm 14
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,5 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659930 1400
EAN / GTIN 4010995396909
Numer producenta 39690
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Wskazania wartości momentu obrotowego w okienku skali (40−50 wartości, zależnie od zakresu momentu obrotowego). Bezstopniowe nastawianie momentu obrotowego za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zakresie dostawy). Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i jest gotowy do ponownego użycia.
Dokładność ±6 %.

Zastosowanie:

Z uchwytem bitów i przetyczką do bitów 1/4 cala.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.
Przyrządy regulacyjne dla rozm. 60–700: Nr 659931 rozm. 1 oraz do rozm. 1400: Nr 659931 rozm. 2.