{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 60 cNm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite | |
| Précision de mesure du couple | ±10 % | |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
| Série | TorqueVario®-S | |
| Longueur totale L | 127 mm | |
| Plage de couples | 10 cNm - 60 cNm | |
| Plage de couples | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
| Graduation 1 trait = | 0,05 Nm | |
| ⌀ | 23 mm | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de raccordement | Lames interchangeables | |
| Métrologie | mécanique | |
| Couple fixe | non | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Poids | 150 g | |
| Type de produit | Tournevis dynamométriques |
| Référence article | 659930 60 | |
| EAN / GTIN | 4010995268886 | |
| Réf. fabricant | 26888 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |