Grot do śrub Torx®, Typ: 1

Nr art.: 669607 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX6; TX7
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Długość całkowita L 120 mm
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Numer producenta PB 53T.6-7-120

Opis

Pasuje do:

Zestawy wkrętaków precyzyjnych nr 669600 i 669610, zestaw wkrętaków dynamometrycznych nr 659912 50 i 659919.