{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | DigiTorque V2 | |
maximalt vridmoment | 1 600 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 125 mm | |
momentintervall | 340 cNm - 1 600 cNm | |
momentintervall | 3,4 Nm - 16 Nm | |
upplösning | 10 cNm | |
passande utbytesklingor | 8 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 200 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659912 1600 | |
EAN/GTIN | 7610733288922 | |
Tillverkarens nummer | 9325.A 3,4-16 Nm |