Momentni izvijač z digitalnim prikazovalnikom, nastavljiv, avtomatska sprožitev 1600 cNm

Št. art.: 659912 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 59,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DigiTorque V2
Maksimalni vrtilni moment 1.600 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 125 mm
Območje vrtilnega momenta 340 cNm - 1.600 cNm
Območje vrtilnega momenta 3,4 Nm - 16 Nm
Ločljivost 10 cNm
primerni zamenljivi nastavki 8 mm
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm; lbfft
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 200 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659912 1600
EAN/GTIN 7610733288922
Številka proizvajalca 9325.A 3,4-16 Nm

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Nastavitev vrtilnega momenta brez orodja z vlečenjem in vrtenjem kape. Nastavljena vrednost vrtilnega momenta je prikazana na digitalnem prikazovalniku (na koncu ročaja). Vgrajena elektronika z NFC-vmesnikom. Uporabnik lahko sam zamenja baterijo (gumbasta baterija CR 1/3 N; 3 V). Merilne enote: Nm, lbfft.
Za vpenjanje zamenljivih stebel 8 mm (art. 659870659884).

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na vnaprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli