{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | DigiTorque V2 | |
Suurin kiristysmomentti | 1 600 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Vääntömomenttialue | 340 cNm - 1 600 cNm | |
Vääntömomenttialue | 3,4 Nm - 16 Nm | |
Näyttötarkkuus | 10 cNm | |
Sopivat vaihtoterät | 8 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 200 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659912 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733288922 | |
Valmistajan numero | 9325.A 3,4-16 Nm |