{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Rozmiar napędu, groty wymienne | 8 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | groty wymienne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 659878 5 | |
| EAN / GTIN | 7610733220557 | |
| Numer producenta | PB 225.D 5 |