{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 0,3 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 1,5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 4 % | |
| Suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 185 mm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 5 cNm | |
| Greutate totală | 225 g | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Serie | TORSIOMETER 760 | |
| Unitate de măsură cuplu | cNm; lbf in | |
| Cuplu min., lbf in | 3 | |
| Cuplu min., cNm | 30 | |
| Cuplu max., lbf in | 13 | |
| Cuplu max., cNm | 150 | |
| Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | cNm | |
| Unităţi cuplu | cNm; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 4 % |
| Cod articol | 659200 150 | |
| EAN / GTIN | 4018754118915 | |
| Număr producător | 51040015 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |