{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Nelze nastavit | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,3 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 1,5 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Upínač bitů | F 6,3 | |
| Celková délka L | 185 mm | |
| Hmotnost celkem | 225 g | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Řada | TORSIOMETER 760 | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | lbf in; cNm | |
| Krouticí moment min., lbf in | 3 | |
| Krouticí moment min., cNm | 30 | |
| Maximální krouticí moment, lbf in | 13 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 150 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | cNm; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 5 cNm | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Messfunktionen | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 4 % |
| Katalogové číslo | 659200 150 | |
| EAN / GTIN | 4018754118915 | |
| Číslo výrobce | 51040015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |