Momentový skrutkovač „Torsiometer“ 150

Č. pol.: 659200 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 86,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Uchytenie bitu: F 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 150 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Uchytenie bitu F 6,3
Séria TORSIOMETER 760
Celková dĺžka L 185 mm
Rozsah krútiaceho momentu 30 cNm - 150 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 3 lbfin - 13 lbfin
Členenie stupnice 1 dielik = 5 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania Vlečný ukazovateľ
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm; lbfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastaviť
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 225 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659200 150
EAN/GTIN 4018754118915
Číslo výrobcu 51040015

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s torznou tyčou ako meracím prvkom.
Stupnica s vlečným ukazovateľom pre uťahovanie doprava.
Meracie jednotky: cNm, lbfin

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.