Elektronski momentni izvijač, Maksimalni vrtilni moment: 200cNm

Št. art.: 659050 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 91,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ± 2
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: F 6,3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 200 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ± 2 %
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 203 mm
Območje vrtilnega momenta 40 cNm - 200 cNm
Ločljivost 0,1 cNm
Masa 200 g
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja optično; akustično
Princip proženja Elektromehansko sprožilo
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja cNm; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij LR3
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659050 200
EAN/GTIN 4045197503879
Številka proizvajalca 659050 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo vsestransko uporaben momentni ključ z dvokomponentnim ročajem, velikim prikazovalnikom in hitrovpenjalnim spojnim držalom za vijačne nastavke. Ko doseže nastavljeni zatezni moment, momenti ključ odda optični in zvočni signal. S prikazom temenske vrednosti in s prikazom v realnem času sta na voljo 2 načina prikazovanja. Podatkovni pomnilnik za 50 vrednosti.
Merilne enote: cNm, lbfin, kgfcm

Uporaba:

Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov