{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,4 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 2 Nm | |
| Upínač bitů | F 6,3 | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 203 mm | |
| Hmotnost celkem | 200 g | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm | |
| Krouticí moment min., cNm | 40 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 200 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | cNm; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Princip vypínání | Elektromechanická aktivace | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Optický | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Anzeigeauflösung | 0,001 Nm | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Messfunktionen | Krouticí moment | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Ukazatel | digitální | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 2 % |
| Katalogové číslo | 659050 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197503879 | |
| Číslo výrobce | 659050 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |