Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659050 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 91,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Rechargeable non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple cNm
Couple min., cNm 40
Couple max., cNm 200
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Porte-embouts, porte-embouts F 6,3
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Résolution d’affichage 0,001 Nm
Unité de couple cNm; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Principe de déclenchement déclenchement électromécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal visuel
Feedback avec affichage
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode numérique
Plage de couple min. 0,4 Nm
Plage de couple max. 2 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 2 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur totale L 203 mm
Poids total 200 g

Identification et classification

Référence article 659050 200
EAN / GTIN 4045197503879
Réf. fabricant 659050 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique extrêmement polyvalent avec manche bimatière, grand affichage et adaptateur à changement rapide pour embouts. Dès que la valeur de consigne réglée est atteinte, le tournevis dynamométrique émet un signal visuel et acoustique. Deux modes de travail sont disponibles avec affichages en ligne et de la valeur maximale. Mémorisation jusqu’à 50 valeurs.
Unités de mesure: cNm, lbfin, kgfcm

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.