• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Grzechotki wtykowe przełączalne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2cal

Nr art.: 657600 2-1/2
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
311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
szerokość b 43 mm
wysokość h 26 mm
obciążenie ciągłe 300 Nm
wymiar S 25 mm
liczba zębów 60
chwyt trzpieniowy 14×18 mm
grzechotka przełączalna tak
grzechotka z wypychaczem nie
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657600 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034536
Numer producenta 58250020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.