Nástrčná račňa prepínateľná 2-1/2

Č. pol.: 657600 2-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 485 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka b 43 mm
Výška h 26 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť 300 Nm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 25 mm
Počet zubov 60
Vkladacia stopka 14×18 mm
Západkové koliesko prepínateľné Áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom nie
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657600 2-1/2
EAN/GTIN 4018754034536
Číslo výrobcu 58250020

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Nástrčná račňa prepínateľná.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.
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
    Typ hnací štvorhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka