Cliquet emboîtable réversible 2-1/2 pouce

Réf.: 657600 2-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 458 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Largeur b 43 mm
Hauteur h 26 mm
Capacité de charge max. 300 Nm
Mesure étalon S 25 mm
Nombre de dents 60
Emmanchement 14×18 mm
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657600 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034536
Réf. fabricant 58250020

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet emboîtable réversible.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.
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
    Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier