• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Single open ended spanner 27 mm

Nr art.: 6575810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Metoda wykonania kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 27 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Norma DIN 894; ISO 3318
Długość całkowita 238 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6575810
EAN / GTIN 4010886657584
Numer producenta 6575810
Numer L L60160 2490
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Jaw set at 15°
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Manganese-phosphate finish up to 38 mm, steel-grey up from 41 mm and larger
  • Sizes 10 - 135 mm with hanging hole
  • * not standardised
  • Secure grip thanks to profile shaft - very ergonomic and handy
  • Overloading indicated by deformation
  • *not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 9,8 mm
  • Head width 1 [mm]: 56,0 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 10 mm
  • Total length [mm]: 238 mm
  • Total width [mm]: 55 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 27