• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 27 mm

Artikel-Nr.: 6575810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung gerade
mit Ratschenfunktion nein
Herstellverfahren geschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 27 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert
Norm DIN 894; ISO 3318
Länge gesamt 238 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6575810
EAN / GTIN 4010886657584
Herstellernummer 6575810
L-Nummer L60160 2490
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 238 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 56,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 9,8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 27
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein