Llave de boca 27 mm

Número de artículo: 6575810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Con función de carraca no
Procedimiento de fabricación con forjado
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 27 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Manganeso-fosfatado
Norma DIN 894; ISO 3318
Longitud total 238 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6575810
EAN / GTIN 4010886657584
Número del fabricante 6575810
Número L L60160 2490
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 238 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 56,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,8 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no