Momentovy klic se stupnici s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 320Nm

Artiklové číslo: 656050 320
Sleva
6 594,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru 4hran na výstupu
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 60 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 320 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 633 mm
Hmotnost celkem 1 400 g
Zkušební protokol výrobce ano
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 538 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 60
Maximální krouticí moment, Nm 320
Velikost, 4hran na výstupu 1/2 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Messtechnik mechanický
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656050 320
EAN / GTIN 4045197302243
Číslo výrobce 656050 320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.
Slyšitelné a hmatatelné „kliknutí“ zajišťuje obzvlášť pohodlné a přesné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
Pevně zabudovaná přepínací ráčna (s vyhazovačem do velikosti až 320) pro utahování doprava a doleva.
Měrné jednotky: Nm

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty pouze při utahování doprava: ±3 %

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.