Zestaw kluczy dynamometrycznych z grzechotką wtykową i narzędzia nasadzane z kluczem płaskim, typ: 1

Nr art.: 656047 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 287,91 PLN /szt.
  • 694,96 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Min. zakres momentu obrotowego 2,5 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 25 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 0,25 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 225 mm
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie; Srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 185,5 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 168 mm
Funkcja łamania nie
Funkcja Slipper nie
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 2,5
Maks. moment obrotowy, Nm 25
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany nie
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 656047 1
EAN / GTIN 4069515052672
Numer producenta 656047 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoram. o zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Bardzo wysoka powtarzalność, ponieważ zastosowano wyłącznie wysokogatun. materiały, a części zużywające się, jak sprężyny naciskowe, poddano specjalnej obróbce wstępnej lub segregacji. Przełączalna grzechotka umożliwia dokręcanie w prawo i w lewo.
Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie zapewnia bardzo komfortową i dokładną regulację żądanej wartości momentu obrotowego.
Jednostki miary: Nm
Ten zestaw zawiera klucz dynamometryczny ze skalą i czworokątem wtykowym, pasującą przełączalną grzechotką wtykową oraz kilka narzędzi nasadowych z kluczem płaskim, których rozmiary są optymalnie dopasowane do zakresu momentu obrotowego klucza dynamometrycznego.

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Klucz dynamometryczny sprawdzony zgodnie z normą DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±3 % od wskazanej wartości: tylko przy dokręcaniu w prawo

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Zawartość:

1× klucz dynamometryczny ze skalą nastawczą bez narzędzia nasadzanego: nr 656055 25
1× grzechotka wtykowa, przełączalna: Nr 657582 1-1/4
po 1 narzędziu nasadzanym z kluczem płaskim: Nr 657792 wielk. 1–8; 1–10; 1–11; 1–12; 1–13

Wskazówka:

Kalibracja możliwa tylko dla dokręcania w prawo.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.