Coffret clé dynamométrique avec cliquet emboîtable et embouts à fourche, Type: 1

Réf.: 656047 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 58,00 € /pcs.
  • 140,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Plage de couples min. 2,5 Nm
Plage de couple max. 25 Nm
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Graduation 1 trait 0,25 Nm
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 225 mm
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 17,5 mm
Emballage Etui
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur bleu; argent
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 185,5 mm
Longueur de levier sans embout l1 168 mm
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 2,5
Couple max., Nm 25
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Etalonnable oui
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 656047 1
EAN / GTIN 4069515052672
Réf. fabricant 656047 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
Un «effet clic» sensitif et sonore garantit un réglage précis et particulièrement aisé du couple désiré.
Unités de mesure: Nm
Ce coffret se compose d’une clé dynamométrique avec vernier et carré emboîtable, d’un cliquet emboîtable réversible assorti, ainsi que de plusieurs embouts à fourche dont les tailles sont parfaitement adaptées à la plage de couples de la clé dynamométrique.

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Clé dynamométrique testée suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±3 %

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Contenu:

1× clé dynamométrique avec vernier de réglage, sans embout: Code art. 656055 25
1× cliquet emboîtable réversible: 657582 1-1/4
1× embout à fourche de chaque: 657792 réf. 1-8; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13

Remarque(s):

Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.