{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 2,5 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 25 Nm | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,25 Nm | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Länge gesamt L | 225 mm | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 17,5 mm | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Farbe | blau; silber | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 185,5 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 168 mm | |
| Knickfunktion | nein | |
| Slipperfunktion | nein | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Drehmoment min., Nm | 2,5 | |
| Drehmoment max., Nm | 25 | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | nein | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Drehmoment-Einheit | Nm | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 656047 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515052672 | |
| Herstellernummer | 656047 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |