{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 20 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 120 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 1 Nm | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 372 mm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 326 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 301 mm | |
| Funkcja łamania | nie | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 20 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 120 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 656047 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515052696 | |
| Numer producenta | 656047 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |