Surtido de llaves dinamométricas con carraca enchufable y herramientas enchufables de boca, Tipo: 1

Número de artículo: 656047 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 67,86 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 2,5 Nm
Rango de par máx. 25 Nm
Unidad de medida par de giro Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Graduación de la escala 1 marca de graduación 0,25 Nm
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 225 mm
Certificado de prueba del fabricante
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 17,5 mm
Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; plateado
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 185,5 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 168 mm
Función de doblado no
Función slipper no
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 2,5
Par máx., Nm 25
QuickRelease / función de cambio rápido no
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Calibrable
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Norma DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 656047 1
EAN / GTIN 4069515052672
Número del fabricante 656047 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica manejable y muy compacta, de un brazo; regulable por escala y con disparo automático. Exactitud de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas de desgaste, como los resortes de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican. Invirtiendo la carraca es posible el apriete a derecha y a izquierda.
Un efecto clic audible y perceptible garantiza un ajuste especialmente cómodo y preciso del par deseado.
Unidades de medida: Nm
Este surtido incluye una llave dinamométrica con escala y cuadrado de inserción, una llave de carraca enchufable conmutable adecuada y varias herramientas de boca intercambiables cuyos tamaños se adaptan perfectamente al rango de par de la llave dinamométrica.

Función:

La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Llave dinamométrica comprobada según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Del valor indicado solo con apriete a la derecha: ±3 %

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Contenido:

1 llave dinamométrica con escala de ajuste sin herramienta insertable: N.º 656055 25
1 llave de carraca enchufable conmutable: N.º 657582 1-1/4
1 herramienta insertable de boca: N.º 657792 tam. 1-8; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13

Nota:

El calibrado solo es posible para la aplicación a la derecha.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.