Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

Nr art.: 655235 20
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,91 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 294,58 PLN /szt.
  • 832,95 PLN /szt.
  • 711,06 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Dokładność momentu obrotowego w lewo
2 %
Min. zakres momentu obrotowego
2 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
2 %
Uchwyt do końcówek wymiennych
9×12 mm
Długość całkowita L
226 mm
masa całkowita
380 g
Złącze
USB
Kierunek dokręcania
Prawe-lewe
Napięcie znamionowe
1,5 V
Liczba dołączonych baterii
4 szt.
Wielkość międzynarodowa
AAA (LR3)
Seria
MANOSKOP® 714
Opakowanie
walizka
Kolor
Zielony; Czarny
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
205,5 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1
188 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2
17,5 mm
Szerokość części wyjściowa
28 mm
Wysokość części wyjściowej
23 mm
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego
Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm
2
Min. moment obrotowy, lbf ft
1,5
Maks. moment obrotowy, Nm
20
Maks. moment obrotowy, lbf ft
14,7
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany
tak
Jednostka momentu obrotowego
Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych
tak
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback
Wskazujący; Wyzwalający
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
elektroniczne
Anzeigeauflösung
0,01 Nm
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy; kąt obrotu
Kształt złącza
Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie
cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego
20 Nm
Protokół kontroli producenta
tak
Norma
DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit
Procent
Messgenauigkeit Drehwinkel
1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655235 20
EAN / GTIN 4018754222797
Numer producenta 96500902
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz, który można szybko i łatwo stosować w „trybie bezpośrednim”. Możliwość programowania do 200 operacji dokręcania, które można grupować w schematach ich wykonywania. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
Klucz może pracować w trybie wyzwalania. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego albo kąta obrotu następuje słyszalny i wyczuwalny sygnał, jak w tradycyjnych, mechanicznych kluczach dynamometrycznych.
  • Przełączalna grzechotka
  • Łatwe wprowadzanie wymiaru: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • QuickRelease: bezpieczne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
  • Wyjście danych: port USB umożliwia odczyt oraz analizę zapisanych danych na komputerze.
  • Łatwa obsługa: wszystkie funkcje są wybierane za pomocą przycisków ze strzałkami. Przejrzysta i czytelna struktura menu.
  • Sygnały ostrzegawcze: – akustyczny (brzęczyk) – optyczny za pomocą 3 diod LED i kolorowego wyświetlacza
  • Uchwyt 2-komponentowy: odporny na działanie olejów, smarów, paliw i skydrolu.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Jako elektromechaniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu MANOSKOP® 714 łączy to, co najlepsze z obydwu światów. Użytkownik korzysta z zalet precyzyjnych pomiarów elektronicznych, a także odczuwa i słyszy znane „kliknięcie” typowe dla mechanicznego klucza dynamometrycznego.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Mocna walizka z tworzywa sztucznego (wielk. 400 w skrzynce z blachy stalowej) i 4 baterie (1,5 V Micro / AAA / LR3), przewód USB do transmisji danych SENSOMASTER 4 i program przesyłu danych pomiarowych.

Wskazówka:

Dostępny pasujący moduł Bluetooth (nr 52110220).