{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w lewo |
2 %
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
6 Nm
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
2 %
|
|
| Uchwyt do końcówek wymiennych |
9×12 mm
|
|
| Długość całkowita L |
393 mm
|
|
| masa całkowita |
810 g
|
|
| Złącze |
USB
|
|
| Kierunek dokręcania |
Prawe-lewe
|
|
| Napięcie znamionowe |
1,5 V
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
4 szt.
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
AAA (LR3)
|
|
| Seria |
MANOSKOP® 714
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| Kolor |
Zielony; Czarny
|
|
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 |
372,5 mm
|
|
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 |
355 mm
|
|
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 |
17,5 mm
|
|
| Szerokość części wyjściowa |
28 mm
|
|
| Wysokość części wyjściowej |
23 mm
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm; lbf ft
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
6
|
|
| Min. moment obrotowy, lbf ft |
4,5
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
60
|
|
| Maks. moment obrotowy, lbf ft |
45
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Z regulacją cyfrową
|
|
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany |
tak
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm; lbf ft; lbf in
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
tak
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
|
|
| Feedback |
Wskazujący; Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
elektroniczne
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,1 Nm
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz dynamometryczny
|
|
| Messfunktionen |
kąt obrotu; Moment obrotowy
|
|
| Kształt złącza |
Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
60 Nm
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit |
Procent
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 %
|
| Numer artykułu | 655235 60 | |
| EAN / GTIN | 4018754222810 | |
| Numer producenta | 96500906 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |