{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 2 % | |
| Plage de couples min. | 2 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 2 % | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Longueur totale L | 226 mm | |
| Poids total | 380 g | |
| Interface | USB | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 4 pc. | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Série | MANOSKOP® 714 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Couleur | vert; noir | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 205,5 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 188 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 17,5 mm | |
| Largeur pièce d’entraînement | 28 mm | |
| Hauteur pièce d’entraînement | 23 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Couple min., Nm | 2 | |
| Couple min., lbf ft | 1,5 | |
| Couple max., Nm | 20 | |
| Couple max., lbf ft | 14,7 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique; signal visuel | |
| Feedback | avec affichage; à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de couples max. | 20 Nm | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Messtechnik | électronique | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | couple; angle de rotation | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | pourcentage | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Référence article | 655235 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754222797 | |
| Réf. fabricant | 96500902 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |