Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 655235 20
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 58,00 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
  • 140,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 2 %
Drehmomentbereich min. 2 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Länge gesamt L 226 mm
Gewicht gesamt 380 g
Schnittstelle USB
Anzugsrichtung rechts-links
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 714
Verpackung Koffer
Farbe grün; schwarz
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 205,5 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 188 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 17,5 mm
Breite Abtriebsteil 28 mm
Höhe Abtriebsteil 23 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmoment min., Nm 2
Drehmoment min., lbf ft 1,5
Drehmoment max., Nm 20
Drehmoment max., lbf ft 14,7
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback anzeigend; auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 20 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Messtechnik elektronisch
Norm DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655235 20
EAN / GTIN 4018754222797
Herstellernummer 96500902
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. Es sind bis zu 200 Schraubfälle programmierbar, welche in Ablaufplänen zusammenfassbar sind. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
Der Schlüssel kann im auslösenden Modus bedient werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes oder Drehwinkels löst der Schlüssel hör‑ und fühlbar wie ein herkömmlicher, mechanischer Drehmomentschlüssel aus.
  • Umschaltknarre
  • Einfache Stichmaßangabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • QuickRelease: Sicheres Einrasten und schneller Wechsel für Einsteckwerkzeuge.
  • Datenausgang: Die USB-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen und Auswerten der gespeicherten Daten im PC.
  • Einfache Bedienung: Über die Pfeiltasten werden alle Funktionen angewählt. Übersichtliche und einfache Menüstruktur.
  • Warnsignale: – Akustisch (Buzzer) – Optisch über 3 LED’s und Farbdisplay
  • 2K-Griff: Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Skydrol.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
Als elektromechanischer Drehwinkel Drehmomentschlüssel kombiniert MANOSKOP® 714 das Beste aus zwei Welten. Anwender profitieren von einer präzisen, elektronischen Messung, spüren und hören aber auch das bekannte „Klicken“ mechanischer Drehmomentschlüssel.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 im Stahlblechkasten) und 4 Batterien (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-Datenkabel und Software SENSOMASTER 4 zur Übertragung der Messdaten.

Hinweis:

Passendes Bluetooth-Modul verfügbar (Nr. 52110220).