{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 2 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Celková délka L | 226 mm | |
| Hmotnost celkem | 380 g | |
| Rozhraní | USB | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Řada | MANOSKOP® 714 | |
| Obal | kufříky | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 205,5 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 188 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 17,5 mm | |
| Šířka výstupní díl | 28 mm | |
| Výška výstupní části | 23 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Krouticí moment min., Nm | 2 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 1,5 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 20 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 14,7 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | s vypínáním; se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 20 Nm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment; úhel otáčení | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procento | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Katalogové číslo | 655235 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754222797 | |
| Číslo výrobce | 96500902 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |