Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu z grzechotką wtykową, HCT, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 655015 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 677,76 PLN /szt.
  • 793,95 PLN /szt.
  • 280,79 PLN /szt.
  • 444,42 PLN /szt.
  • 958,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Narzędzie nasadzane
  • złącze: Złącze USB; Interfejs Bluetooth®

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 10 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
narzędzie wymienne Narzędzie nasadzane
złącze Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
Połączenie z aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 10 Nm
rozdzielczość 0,01 Nm
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia akustyczny; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
typ baterii LR3
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Opakowanie wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa Moment obrotowy; Kąt obrotu
Regulacja załączenia przestawny
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 170,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 188 mm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655015 10

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjny elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz, który można szybko i łatwo stosować w „trybie bezpośrednim”. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
Klucz może pracować w trybie wyzwalania. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego albo kąta obrotu następuje wyczuwalny i słyszalny sygnał, jak w tradycyjnych, mechanicznych kluczach dynamometrycznych.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Cechy wyróżniające:
  • Łatwa integracja klucza dynamometrycznego ze wskazówkami dla operatora HCT.
  • Możliwość bezprzewodowej aktualizacji Bluetooth® adaptera HCT.
  • Dostępność interfejsu Open Protocol za pośrednictwem aplikacji HCT na Windows.
  • Możliwość stosowania w połączeniu z naszym przyrządem kontrolnym do pomiaru momentu obrotowego GARANT HCT oraz korzystania z dodatkowych funkcji HCT (tryb „1st Peak” z jednoczesnym wyświetlaniem zmierzonych wartości MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT i miernika momentu obrotowego GARANT HCT na wyświetlaczu przyrządu kontrolnego).
  • Elektromechaniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu z faktyczną aktywacją mechaniczną.

Zaleta:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

W stabilnej walizce z tworzywa sztucznego (rozm. 400 do 1000 w walizce z blachy stalowej) z 4 bateriami (1,5 V Micro / AAA / LR3), kabel USB do transmisji danych.

Wskazówka:

  • Pasujący akumulator dostępny pod numerem Stahlwille 54101195.
  • Pasująca ładowarka dostępna pod numerem Stahlwille 54100060.