{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 4 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Złącze | Bluetooth®; USB | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Seria | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | Zielony; Srebrna | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 214 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 196,5 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 17,5 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 4 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 40 Nm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | kąt obrotu; Moment obrotowy | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Numer artykułu | 655015 40 | |
| Numer producenta | 655015 40 |