Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu E-torc II, maksymalny moment obrotowy: 150Nm

Nr art.: 655007 150

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 150 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria E-torc
długość całkowita L 514 mm
zakres momentu obrotowego 10 Nm - 150 Nm
Zakres momentów obrotowych 7 lbfft - 111 lbfft
rozdzielczość 0,1 Nm
Rozdzielczość kątowa 0,1 stopni
masa 1 330 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; dotykowy; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
typ baterii Mignon, AA
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback sygnał akustyczny; Wskazujący; Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 439,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 457 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655007 150
EAN / GTIN 4002805932919
Numer producenta 2795612
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Wykonanie:

  • E-torc II przekonuje solidną obudową z aluminium oraz uchwytem o ergonomicznym kształcie, który umożliwia łatwą i bezpieczną obsługę nawet przy dużych momentach dokręcania.
  • Pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie. W momencie osiągnięcia parametru posuwu generowany jest sygnał optyczny (dodatkowa wizualizacja na pasku postępu LED), i akustyczny – pikanie.
  • Wyświetlacz graficzny LCD z podświetlanym tłem.
  • Zapisuje i dokumentuje 2000 wartości pomiarowych.
  • Wymiana danych pomiędzy kluczem dynamometrycznym a oprogramowaniem obsługowym na komputerze stacjonarnym (od Windows® 7) odbywa się za pośrednictwem interfejsu RS232C (adapter USB jest dołączony).
  • Tryby pracy: Track, Peak, Preset.
  • Możliwość przełączania wskazań między Nm a lbfft w aplikacji.
  • Ergonomiczny przycisk obsługi umieszczony z boku (przycisk Reset/Enter, funkcja szybkiego działania).
  • Schemat operacji z 5 parametrami dokręcania.
  • Przedstawienie krzywej i jej analiza odbywa się za pośrednictwem dołączonego oprogramowania.

Jednostki miary: Nm, lbfft.
Obudowa z aluminium obracana o 120°.

Zastosowanie:

Jako klucz produkcyjny do montażu małych serii, zapewniania jakości, stosowania w laboratoriach testowych oraz do kontroli i analizy połączeń śrubowych.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

2 baterie (AA), przewód do transmisji danych, instrukcja obsługi, oprogramowanie analityczne i obsługowe, adapter USB, klucze trzpieniowe 6-kątne do otwierania komory baterii. W zestawie stabilna kaseta blaszana z wkładką.
Wraz ze szczęką nasadzaną.

Wskazówka:

Rozwiązania specjalne (opcje) i akcesoria dostępne na zamówienie.