Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica E-torc II, Par máximo: 150Nm

Número de artículo: 655007 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Puerto USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 150 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Puerto USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie E-torc
Longitud total L 514 mm
Intervalo de par 10 Nm - 150 Nm
Intervalo de par 7 lbfft - 111 lbfft
Resolución 0,1 Nm
Resolución angular 0,1 grados
Peso 1.330 g
Distancia entre puntos ajustada en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display digital
Señalización de disparo háptico; háptico; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Mignon, AA
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta Señal acústica; indicadora; activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 439,5 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 457 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 655007 150
EAN / GTIN 4002805932919
Número del fabricante 2795612
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Ejecución:

  • El E-torc II sorprende por su robusta carcasa de aluminio y un mango de diseño ergonómico que permite un manejo fácil y seguro incluso con pares de apriete grandes.
  • Medición del par de giro y del ángulo de giro. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente. La señalización cuando se alcanza el parámetro de atornillado ajustado se realiza de manera óptica (visualización adicional a través de barras de progreso LED), y acústica mediante un pitido.
  • Pantalla gráfica LCD con luz de fondo
  • Guarda y documenta 2000 valores de medición.
  • Los datos se intercambian a través de interfaz RS232C (adaptador USB incluido) entre la llave dinamométrica y el software de manejo de PC estacionario (a partir de Windows® 7).
  • Modos de funcionamiento: Track, Peak, Preset.
  • A través del software se puede cambiar de Nm a lbfft.
  • Tecla de accionamiento dispuesta de manera ergonómica (tecla de Reset/Enter, función rápida).
  • Gráfico con 5 parámetros de atornillado.
  • La representación de curvas y la evaluación correspondiente se realizan a través del software incluido.

Unidades de medida: Nm, lbfft.
Carcasa de aluminio que se puede girar 120°.

Aplicación:

Como llave de producción para el montaje de series pequeñas, control de calidad, laboratorios de ensayo y para la comprobación y análisis de uniones atornilladas.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

2 baterías (AA), cable de datos, manual de instrucciones, software de evaluación y manejo, adaptador USB, destornillador acodado hexagonal para abrir el compartimento de pilas. Incluye maleta de chapa resistente con inserto.
Incluye carraca reversible encajable.

Nota:

Soluciones especiales (opciones) y accesorios previa consulta.

Descargas y documentos

Productos adecuados