• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Elektronische moment-/ draaihoeksleutel E-torc II 150 Nm

Artikelnummer: 655007 150
Korting
6236,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 86,60 / st.
  • € 186,50 / st.
  • € 154,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 150 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting RS232C-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Serie E-torc
Totale lengte L 514 mm
Draaimomentbereik 10 Nm - 150 Nm
Draaimomentbereik 7 lbfft - 111 lbfft
Resolutie 0,1 Nm
Hoekresolutie 0,1 graden
Gewicht 1.330 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; akoestisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Mignon, AA
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback akoestisch signaal; weergevend; ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 439,5 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 457 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655007 150
EAN/GTIN 4002805932919
Nummer fabrikant 2795612

Omschrijving

Uitvoering:

  • De E-torc II maakt indruk met een robuuste aluminium behuizing en een ergonomisch vormgegeven greep, die ook in grote aanhaalmomenten eenvoudig en veilig gebruik mogelijk maakt.
  • Meting van draaimoment en draaihoek. Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar. De signaalweergave bij het bereiken van de ingestelde schroefparameter gebeurt optisch (extra visualisatie door led-voortgangsbalken), akoestisch via een pieptoon.
  • Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting.
  • Opslag en documentatie van 2000 meetwaarden.
  • Gegevens worden door middel van RS232C-interface (USB-adapter meegeleverd) tussen momentsleutel en bedieningssoftware van stationaire pc (vanaf Windows® 7) uitgewisseld.
  • Bedrijfsmodi: Track, Peak, Preset.
  • Via software omschakelbaar van Nm naar lbfft.
  • Aan de zijkant geplaatste ergonomische bedieningstoets (Reset-/Enter-toets, snelfunctie).
  • Procedureschema met 5 schroefparameters.
  • Curveweergave en de bijbehorende evaluatie vindt plaats via de meegeleverde software.

Maateenheden: Nm, lbfft.
Aluminium behuizing, 120° zwenkbaar.

Toepassing:

Als productiesleutel voor montage van zeer kleine series, kwaliteitsbewaking, testlaboratoria en voor het controleren en analyseren van schroefverbindingen.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

2 batterijen (AA), signaalkabel, gebruiksaanwijzing, analyse- en bedieningssoftware, USB-adapter, sleutel voor binnenzeskantbouten voor het openen van het batterijvak. Inclusief stevige metalen koffer met inlay.
Inclusief omschakelbare opzetratel.

Tip:

Speciale oplossingen (opties) en accessoires op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen