{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| maksymalny moment obrotowy | 25 Nm | |
| kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
| dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
| dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
| złącze | Złącze USB | |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
| Seria | E-torc | |
| długość całkowita L | 347 mm | |
| zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 25 Nm | |
| Zakres momentów obrotowych | 1,5 lbfft - 18 lbfft | |
| rozdzielczość | 0,01 Nm | |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
| masa | 850 g | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
| wskaźnik | cyfrowy | |
| sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; dotykowy; dotykowy | |
| Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 | |
| typ baterii | Mignon, AA | |
| Kształt przyłącza | stała | |
| Technika pomiarowa | elektroniczne | |
| możliwość protokołowania danych | tak | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
| Feedback | sygnał akustyczny; Wskazujący; Wyzwalający | |
| przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
| metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
| Regulacja załączenia | przestawny, | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 275 mm | |
| Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
| Numer artykułu | 655007 25 | |
| Numer producenta | 2795493 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |