Przyrząd do kontroli momentu obrotowego do wkrętaków dynamometrycznych „SmartCheck USB”, maksymalny moment obrotowy: 10NNm

Nr art.: 654656 10N
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 269,50 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nadaje się do kalibracji tak
Typ wtyczki wejściowej Micro USB
Seria DAPTIQ®
Oznaczenie producenta SmartCheck USB
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; Czarny
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze Digimatic
Zawartość część pojedyncza
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa elektroniczne
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres momentu obrotowego 0,25 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 10 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 1 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 1 %
Protokół kontroli producenta tak
Masa całkowita 5 210 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654656 10N
EAN / GTIN 4018754362783
Numer producenta 96521212
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego o różnych konfiguracjach i szerokim zastosowaniu dzięki obrotowemu wyświetlaczowi i korpusowi. Możliwość montażu w pionie i w poziomie. Wyświetlacz i klawiatura foliowa zabezpieczone przed bryzgami wody, korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Port micro USB do eksportu danych i zasilania. Miejsce w pamięci na 250 wartości pomiarowych.
3 tryby pracy: wskazanie nadążne (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak), wskazanie wartości szczytowej (Peak-Hold).
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
  • Solidność. Zintegrowane optyczne i akustyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia trwałość.
  • Precyzja. Odchylenie wskazań wynoszące zaledwie ±1% gwarantuje maksymalną niezawodność danych pomiarowych.
  • Gotowość do użytku. Zintegrowany rejestrator o dużym zakresie pomiarowym umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy.
  • Elastyczność. SmartCheck można umieścić w niemal każdym miejscu. Czy chodzi o montaż poziomy, czy pionowy – przemyślane punkty mocowania, kompaktowa konstrukcja i obrotowy wyświetlacz umożliwiają wszystkie rozwiązania.
  • Indywidualne dopasowanie. Dostępne są trzy tryby pracy (Trak, First Peak, Peak Hold) oraz trzy jednostki pomiarowe (N·m, ft·lb, in·lb). Użytkownik może indywidualnie określać docelowy moment obrotowy i tolerancje do analizy wartości pomiarowej.
  • Niezależność. Możliwość stosowania na stanowiskach roboczych bez własnego gniazdka. Poza klasycznym zasilaniem sieciowym przez zasilacz możliwe jest również zasilanie z baterii.
  • Obracany. SmartCheck można ustawić optymalnie do indywidualnego kąta patrzenia, ponieważ zarówno uchwyt wyświetlacza, jak i korpus można obracać o 180°.
  • Pamięć o pojemności 200 rekordów danych. Włącznie z datą i znacznikiem czasu.
  • Eksport danych i opcjonalne zasilanie elektryczne za pośrednictwem portu micro USB.
  • Oprogramowanie dokumentacji dostępne bezpłatnie do pobrania.

Zaleta:

Kompaktowy i zmienny sprawdzian momentu obrotowego. Praca na zasilaczu lub baterii.

Zastosowanie:

Regulowanie i sprawdzanie wkrętaków i kluczy dynamometrycznych ze skalą lub bez.

W dostawie:

W zestawie zasilacz i oprogramowanie SmartCheck USB do przesyłania wartości i tworzenia certyfikatów badania. W wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Dostępny pasujący moduł Bluetooth® (nr 52110222).