Dispozitiv de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice „SmartCheck USB”, Momentul maxim de torsiune: 10NNm

Cod articol.: 654656 10N
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 1.292,00 € /buc.
  • 253,00 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poate fi calibrat da
Tip ştecăr intrare Micro USB
Serie DAPTIQ®
Denumirea producătorului SmartCheck USB
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde; negru
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Interfaţă Digimatic
Cuprins o singură parte
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Interval cuplu min. 0,25 Nm
Intervalul de cuplu max. 10 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 1 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 1 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Greutate totală 5.210 g

Identificare și clasificare

Cod articol 654656 10N
EAN / GTIN 4018754362783
Număr producător 96521212
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de verificare a unghiului de rotaţie, variabil şi flexibil datorită display-ului rotativ şi a corpului de bază. Posibilitate de montare orizontală şi verticală. Afişajul şi tastatura cu membrană sunt protejate împotriva stropirii cu apă, iar carcasa este realizată din material plastic rezistent la şoc. Interfaţă micro-USB pentru exportul datelor şi pentru alimentare cu curent electric. Cu spaţiu de stocare pentru 250 de valori măsurate.
3 moduri de utilizare: Afişaj sincron (Track), recunoaşterea punctului unghiular (First-Peak), afişarea valorii de vârf (Peak-Hold).
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Protecţia integrată optică şi acustică la suprasarcină asigură durabilitate.
  • Precis. O abatere a afişajului de doar ±1 % garantează date de măsurare demne de toată încrederea.
  • Gata de lucru. Datorită senzorului integrat, cu domeniu mare de măsurare se poate porni imediat.
  • Flexibil. SmartCheck poate fi plasat aproape oriunde. Libertatea totală de montaj, fie orizontal, fie vertical este asigurată de punctele de fixare bine gândite, designul compact şi afişajul rotativ.
  • Individual. Dispune de trei moduri de funcționare (Trak, First Peak, Peak Hold) şi de trei unităţi de măsură (N·m, ft·lb, in·lb). Momentul de rotaţie dorit şi toleranţele pentru evaluarea valorilor de măsurare pot fi specificate în prealabil individual.
  • Autonom. Pentru utilizare la staţiile de lucru care nu dispun de priză. Pe lângă funcţionarea clasică prin alimentator, este posibilă şi exploatarea având ca sursă bateriile.
  • Rotativ. SmartCheck se poate regla optim pentru un unghi de privire individual. Deoarece nu dosar afişajul, ci şi suportul de afişaj şi corpul de bază se pot roti cu 180°.
  • Salvează până la 200 de seturi de date. Indicarea datei şi marcajul de timp, incluse.
  • Export de date şi alimentare cu tensiune prin interfaţa micro-USB.
  • Software de documentaţie, descărcare gratuită.

Avantaj:

Aparat compact şi variabil de verificare a momentului. Funcţionare cu alimentator sau baterie.

Aplicaţie:

Reglare şi verificare a şurubelniţelor dinamometrice şi a cheilor dinamometrice cu sau fără scală.

Livrare:

Inclusiv sursă de alimentare şi software SmartCheck USB pentru transferul valorilor şi întocmirea certificatelor de verificare. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Modul Bluetooth® potrivit disponibil (cod 52110222).