Zkoušečka utahovacího momentu pro momentové šroubováky „SmartCheck USB“, Maximální utahovací moment: 10NNm

Artiklové číslo: 654656 10N
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 32 300,00 CZK / ks
  • 6 325,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lze kalibrovat ano
Vstup typu zástrčky Micro-USB
Řada DAPTIQ®
Označení výrobce SmartCheck USB
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená; Černá
Velikost, Upínací 4hran 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Rozhraní Digimatic
Obsah jednotlivý díl
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika elektronické
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu min. 0,25 Nm
Rozsah točivého momentu max. 10 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 1 %
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 1 %
Zkušební protokol výrobce ano
Hmotnost celkem 5 210 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654656 10N
EAN / GTIN 4018754362783
Číslo výrobce 96521212
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní momentová zkoušečka díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť je vyroben z nárazuvzdorného plastu. Micro USB rozhraní pro export dat a napájení. S kapacitou paměti na 250 měřených hodnot.
3 uživatelské režimy: Průběžné zobrazování (Track), detekce bodu zlomu (First-Peak), zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold).
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robustní. Dlouhá životnost je zajištěna integrovanou optickou a akustickou ochranou proti přetížení.
  • Přesný. Odchylka indikace pouze ±1 % zaručuje maximálně spolehlivá data měření.
  • Připravený k použití. Díky integrovanému snímači s velkým rozsahem měření je možné ihned začít.
  • Flexibilní. SmartCheck je možné umístit skoro všude. Horizontální nebo vertikální montáž – promyšlené upevňovací body, kompaktní konstrukce a otočný displej umožní cokoliv.
  • Individuální. K dispozici jsou tři provozní režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tři rozměrové jednotky (N·m, ft·lb, in·lb). Cílový krouticí moment a tolerance k vyhodnocení naměřených hodnot je možné zadávat individuálně.
  • Nezávislý. Pro použití na pracovištích bez vlastní zásuvky. Kromě klasického provozu síťovým napáječem je možný také provoz na baterie.
  • Otočný. SmartCheck je možné optimálně nastavit a získat tak individuální úhel pohledu. O 180° je možné otočit nejen displej, ale také držák displeje a základní těleso.
  • Ukládá až 200 záznamů. Včetně data a časového razítka.
  • Export dat a volitelné napájení pomocí Micro-USB rozhraní.
  • Dokumentační software si můžete bezplatně stáhnout.

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

Použití:

Nastavování a kontrola momentových šroubováků a klíčů se stupnicí nebo bez stupnice.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napájecího zdroje a softwaru SmartCheck USB pro přenos hodnot a vytváření potvrzení o zkoušce. Ve stabilním plastovém kufříku.

Poznámka:

K dispozici je odpovídající modul Bluetooth® (č. 52110222).