Appareil de contrôle du couple pour tournevis dynamométriques “SmartCheck USB”, Couple maximal: 10NNm

Réf.: 654656 10N
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 1 292,00 € /pcs.
  • 253,00 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Etalonnable oui
Type de fiche, entrée micro-USB
Série DAPTIQ®
Référence fabricant SmartCheck USB
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert; noir
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Interface Digimatic
Sommaire pièce unique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode numérique
Plage de couples min. 0,25 Nm
Plage de couple max. 10 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 1 %
Précision du couple dans le sens antihoraire 1 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Poids total 5 210 g

Identification et classification

Référence article 654656 10N
EAN / GTIN 4018754362783
Réf. fabricant 96521212
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Appareil de contrôle de couple polyvalent et flexible grâce à l’écran et au corps de base rotatifs. Montage possible à l’horizontale et à la verticale. L’écran et le clavier sensitif sont étanches aux projections d’eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. Port micro-USB pour l’exportation de données et l’alimentation électrique. Avec mémoire pour 250 valeurs mesurées.
3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak), affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robuste. La protection visuelle et sonore intégrée contre la surcharge assure une longue durée de vie.
  • Précis. Un écart d’affichage de seulement ±1% garantit des données de mesure extrêmement fiables.
  • Prêt à l’emploi. Le capteur intégré avec une grande plage de mesure permet de travailler immédiatement.
  • Flexible. SmartCheck peut s’installer pratiquement partout. Qu’il s’agisse d’un montage horizontal ou vertical, les points de fixation bien pensés, la forme compacte et l’affichage pivotant permettent tout.
  • Personnalisable. Trois modes de fonctionnement (Trak, First Peak, Peak Hold) et trois unités de mesure (N·m, ft·lb, in·lb) sont disponibles. Possibilité de définir individuellement le couple cible et les tolérances pour l’évaluation de la valeur mesurée.
  • Autonome. Pour une utilisation sur des postes de travail sans prise propre. Outre le fonctionnement classique via un bloc d’alimentation, un fonctionnement sur piles est également possible.
  • Pivotant. SmartCheck peut être réglé de manière optimale en fonction de l’angle de vision individuel. En effet, tant l’écran que le support d’écran et le corps de base peuvent pivoter à 180°.
  • Mémorisation jusqu’à 200 enregistrements. Avec date et horodatage.
  • Exportation de données et alimentation électrique en option via le port micro-USB.
  • Logiciel de documentation téléchargeable gratuitement.

Avantage(s):

Appareil de contrôle de couple variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Réglage et contrôle de tournevis et clés dynamométriques avec ou sans vernier.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation et logiciel SmartCheck USB pour le transfert des valeurs et la création de certificats de contrôle. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Module Bluetooth® adapté disponible (code art. 52110222).