{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kalibrierbar | ja | |
| Steckertyp Eingang | Micro-USB | |
| Serie | DAPTIQ® | |
| Herstellerbezeichnung | SmartCheck USB | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Schnittstelle | Mikro USB | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich min. | 0,25 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 10 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 1 % | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 1 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Gewicht gesamt | 5 210 g |
| Artikelnummer | 654656 10N | |
| EAN / GTIN | 4018754362783 | |
| Herstellernummer | 96521212 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |