Brake caliper brush

Nr art.: 6531440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wire brush

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6531440
EAN / GTIN 4010886653142
Numer producenta 6531440
Numer L L60160 1010
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With blue plastic handle

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bristle length: 21
  • REACH registration available: no
  • suitable for: Cleaning of all calipers
  • Total height [mm]: 18 mm
  • Total length [mm]: 235 mm
  • Total width [mm]: 50 mm
  • VDE certified: no