Kartáček brzdového třmenu

Č. pol.: 6531440
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6531440
EAN/GTIN 4010886653142
Číslo výrobcu 6531440
Číslo L L60160 1010
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro čištění všech brzdových třmenů
S modrou plastovou rukojetí

Charakteristika:

  • Délka štětin: 21
  • vhodné pro: Čištění všech třmenů
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez