Ščetka za zavorne čeljusti

Št. art.: 6531440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Celotna dolžina 235 mm
Širina osnovnega telesa 50 mm
Material, osnovno telo umetne mase
Material obloge jeklo
Izvedba materiala obloge gladko
Širina obrobe 21 mm
Višina obloge 18 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6531440
EAN/GTIN 4010886653142
Številka proizvajalca 6531440
L-število L60160 1010
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za čiščenje vseh zavornih čeljusti
Z modrim plastičnim ročajem

Lastnosti:

  • Dolžina ščetin: 21
  • primerno za: Čiščenje vseh čeljusti
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 235 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez