{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 235 mm | |
| Largeur corps de base | 50 mm | |
| Matériau corps de base | plastique | |
| Matériau garniture | acier | |
| Exécution matériau de garnissage | aspect lisse | |
| Large bordure | 21 mm | |
| Hauteur garniture | 18 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement manuel | |
| Utilisation type | nettoyage | |
| Type de produit | brosse métallique |
| Référence article | 6531440 | |
| EAN / GTIN | 4010886653142 | |
| Réf. fabricant | 6531440 | |
| Article hors catalogue | L60160 1010 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |