{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 400 mm | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Wysokość | 17 mm | |
| Średnica magnesu | 3 mm | |
| Siła ciągu magnesu | 120 g | |
| Rodzaj produktu | Podnośnik magnetyczny |
| Numer artykułu | 6530630 | |
| EAN / GTIN | 4010886653067 | |
| Numer producenta | 6530630 | |
| Numer L | L60160 378 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |