Mini magnetløfter 400 mm, d 3 mm

Art.-nr.: 6530630
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Længde 400 mm
Bredde 19 mm
Højde 17 mm
Diameter, magnet 3 mm
Trækkraft, magnet 120 g
Produkttype magnetholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6530630
EAN/GTIN 4010886653067
Producentnummer 6530630
L-nummer L60160 378
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fleksibel, tynd aksel til de mindste mellemrum

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 19 mm
  • Samlet højde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Magnetdiameter [g]: 3
  • Magnetløftekraft [g]: 120
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen