Mini magnetický zvedák 400 mm, d 3 mm

Artiklové číslo: 6530630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Délka 400 mm
Šířka 19 mm
Výška 17 mm
Průměr magnetu 3 mm
Tažná síla magnetu 120 g
Druh produktu Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6530630
EAN / GTIN 4010886653067
Číslo výrobce 6530630
L-číslo L60160 378
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pružná tenká hřídel pro nejmenší mezery

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 19 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Průměr magnetu [g]: 3
  • Zdvihová síla magnetu [g]: 120
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez