Mini-élévateur magnétique 400 mm, d 3 mm

Réf.: 6530630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Longueur 400 mm
Largeur 19 mm
Hauteur 17 mm
Diamètre aimant 3 mm
Force de traction aimant 120 g
Type de produit doigt magnétique

Identification et classification

Référence article 6530630
EAN / GTIN 4010886653067
Réf. fabricant 6530630
Article hors catalogue L60160 378
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Une tige fine et flexible pour les plus petits écarts

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 19 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Diamètre de l'aimant: 3
  • Force de levage de l'aimant [g]: 120
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non