Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala

Nr art.: 652800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
399 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Pierścień nieokreślony
średnica zewnętrzna 42 mm
Norma DIN 3121
Materiał inne
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 652800
EAN / GTIN 4991644017096
Numer producenta B61
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Pasuje do:

Nasadek 17 − 36 mm, przedłużek, przegubów Cardana i złączy.

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 17 ‑ 36 mm
i Nr 652400–2650